Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE DisplayPort Kabeladapter, DP BU - Mini DP ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE DisplayPort Kabeladapter, DP BU - Mini DP ST
ROLINE DisplayPort Kabeladapter, DP BU - Mini DP ST
ROLINE DisplayPort Kabeladapter, DP BU - Mini DP ST
ROLINE DisplayPort Kabeladapter, DP BU - Mini DP ST
ROLINE DisplayPort Kabeladapter, DP BU - Mini DP ST
ROLINE DisplayPort Kabeladapter, DP BU - Mini DP ST
ROLINE DisplayPort Kabeladapter, DP BU - Mini DP ST
Artikel-Nr.:
     337-12.03.3163
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3163
EAN/GTIN:
     7611990140183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

Zum Anschluss eines DisplayPort Kabels an eine Mini DisplayPort-Buchse

  • Sie wollen an Ihrer Grafikkarte mit Mini DisplayPort-Buchse ein DP Kabel zum Monitor anbringen?
  • Die Lösung ist dieser DisplayPort-Kabeladapter zum Anschluss eines DisplayPort Kabels an eine Mini DisplayPort-Buchse der Grafikkarte
  • Adapterkabel mit Mini DP-Stecker und DP-Buchse
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Mini DisplayPort-DisplayPort Adapter
Farbe:
weiß
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
Mini DP Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
DisplayPort Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Mini DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
23.6 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.027 kg
Bruttogewicht:
0,027
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.31
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mini-DisplayPort Kabel, mini displayport kabel, Adapter, Mini, displayadapter, Mini-DisplayPort, Konverter, Mini-Display-Port, Stecker, videoadapter, Mini DP, DisplayPort, DisplayPortkabel, Mini-DP, monitoradapter, Mini DisplayPort, VideoAdapter, grafikadapter, bildschirmadapter, adapter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 8,45*
€ 12,14*
5
€ 6,95*
ab € 9,57*
€ 12,77*
1
Frei Haus
ab € 8,99*
€ 12,91*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 11,62*
€ 16,35*
9 Tage
569
2
€ 6,99*
ab € 15,94*
€ 22,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.