Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD HDMI-Kupplung Buchse - Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE GOLD HDMI-Kupplung Buchse - Buchse
ROLINE GOLD HDMI-Kupplung Buchse - Buchse
ROLINE GOLD HDMI-Kupplung Buchse - Buchse
ROLINE GOLD HDMI-Kupplung Buchse - Buchse
ROLINE GOLD HDMI-Kupplung Buchse - Buchse
ROLINE GOLD HDMI-Kupplung Buchse - Buchse
ROLINE GOLD HDMI-Kupplung Buchse - Buchse
Artikel-Nr.:
     337-12.03.3153
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3153
EAN/GTIN:
     7630049614307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter

ROLINE GOLD HDMI-Kupplung zum Verbinden zweier HDMI-Kabel - für Auflösungen bis zu 3840×2160 @60Hz!

  • Geeignet für Auflösungen von bis zu 3840x2160 @60Hz
  • Goldenes Metallsteckergehäuse
  • Zum einfachen Verbinden zweier HDMI-Kabel
  • Geringe Abmessungen sorgen für einfache Verlegbarkeit im Kabelkanal
  • Abmessungen: 12x23x33 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
HDMI-HDMI Adapter
Farbe:
goldfarben
Lieferumfang:
1x Adapter
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
HDMI Buchse
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
HDMI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
passiv
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
12 x 23 x 33 mm
Höhe:
12 mm
Breite:
23 mm
Tiefe:
33 mm
Gewicht:
12.3 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
50 mm
Verpackungstiefe:
50 mm
Paketgewicht:
0.02 kg
Bruttogewicht:
0,02
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.39
Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi, displayadapter, HDMIkabel, bildschirmadapter, Konverter, adapter, VideoAdapter, Hochwertig, videoadapter, Retail, Adapter, monitoradapter, Blister-Verpackung, vergoldet, grafikadapter, HDMI, Stecker, hdmi, Abschirmung, ROLINE GOLD Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 5,70*
2 Tage
1
€ 5,95*
ab € 6,25*
€ 10,09*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,32*
€ 10,52*
5 Tage
418
€ 1,00*
ab € 9,80*
€ 14,02*
€ 3,50*
ab € 13,93*
€ 19,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3151
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.