Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 12.03.3153 Kabeladapter HDMI Gold (12.03.3153)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE GOLD HDMI-Kupplung Buchse - Buchse
ROLINE GOLD HDMI-Kupplung Buchse - Buchse
ROLINE GOLD HDMI-Kupplung Buchse - Buchse
ROLINE GOLD HDMI-Kupplung Buchse - Buchse
ROLINE GOLD HDMI-Kupplung Buchse - Buchse
ROLINE GOLD HDMI-Kupplung Buchse - Buchse
ROLINE GOLD HDMI-Kupplung Buchse - Buchse
Artikel-Nr.:
     2753I-6011891
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3153
EAN/GTIN:
     7630049614307
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter

Produkttext

HDMI-Kupplung zum Verbinden zweier HDMI-Kabel - für Auflösungen bis zu 3840×2160 @60Hz!

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Anschluss 1  HDMI
Anschluss 2  HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht  Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Weiblich
  
Leistungen  
Produktfarbe  Gold
Unterstützte Video-Modi  2160p
Maximale Auflösung (HDMI)  3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate  60 Hz
Plug und Play  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  23 mm
Tiefe  33 mm
Höhe  12 mm
Gewicht  20 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Anschluss 1:
HDMI
Anschluss 2:
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Gold
Unterstützte Video-Modi:
2160p
Maximale Auflösung (HDMI):
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Plug und Play:
Ja
Breite:
23 mm
Tiefe:
33 mm
Höhe:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: adapter hdmi, 12033153, roline, 3153, buchse, 12.03.3153, gold, hdmikupplung, hdmibuchse, hdmi, kupplung, adapter, kabeladapter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 6,05*
1 Tag
1
€ 5,95*
ab € 6,19*
€ 10,24*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,50*
€ 10,98*
5 Tage
381
€ 1,00*
ab € 9,74*
€ 14,23*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,03*
€ 20,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
12.03.3151
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.