Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 4K DisplayPort-DVI Adapter, DP Stecker-DVI Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE 4K DisplayPort-DVI Adapter, DP Stecker-DVI Buchse
ROLINE 4K DisplayPort-DVI Adapter, DP Stecker-DVI Buchse
ROLINE 4K DisplayPort-DVI Adapter, DP Stecker-DVI Buchse
ROLINE 4K DisplayPort-DVI Adapter, DP Stecker-DVI Buchse
ROLINE 4K DisplayPort-DVI Adapter, DP Stecker-DVI Buchse
ROLINE 4K DisplayPort-DVI Adapter, DP Stecker-DVI Buchse
ROLINE 4K DisplayPort-DVI Adapter, DP Stecker-DVI Buchse
Artikel-Nr.:
     337-12.03.3136
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3136
EAN/GTIN:
     7611990150243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

DisplayPort zu DVI Kabeladapter zum Anschluss von beispielsweise einer Grafikkarte mit DP an einen Monitor mit DVI Anschluss - mit einer Auflösung von bis zu 3840x2160 @30Hz!

  • Sie wollen an Ihre Grafikkarte mit DisplayPort-Buchse ein DVI Kabel zum Monitor anbringen?
  • Die Lösung ist der DisplayPort-DVI-Adapter zum Anschluß eines DVI ST-ST Kabels an eine DisplayPort-Buchse der Grafikkarte.
  • Adapter mit DisplayPort-Stecker und DVI-Buchse.
  • Max. Auflösung: 3840 x 2160 (@30Hz)
  • Hinweis: Der DisplayPort-DVI-Adapter funktioniert nur in einer Richtung: der DisplayPort-Stecker ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar(z.B. Grafikkarte).
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
DisplayPort-DVI Adapter
Farbe:
grau
Länge:
0.15 m
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
DisplayPort Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
DVI Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
aktiv
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
45.8 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.043 kg
Bruttogewicht:
0,043
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.31
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, DVI Verlängerung, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, roline usb kabel, adapterkabel dvi, Adapter, displayadapter, Konverter, videoadapter, Stecker, DVIkabel, DP, DisplayPort, 12033126, DisplayPortkabel, monitoradapter, VideoAdapter, DVI, grafikadapter, bildschirmadapter, adapter, 12.03.3126
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 24,00*
€ 32,35*
2
€ 6,95*
ab € 24,45*
€ 32,68*
1
Frei Haus
ab € 25,43*
€ 34,28*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 27,22*
€ 36,59*
9 Tage
314
1
€ 6,99*
ab € 40,81*
€ 53,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.