Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE DisplayPort Adapter, DP Stecker - Mini DP Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE DisplayPort Adapter, DP Stecker - Mini DP Buchse
ROLINE DisplayPort Adapter, DP Stecker - Mini DP Buchse
ROLINE DisplayPort Adapter, DP Stecker - Mini DP Buchse
ROLINE DisplayPort Adapter, DP Stecker - Mini DP Buchse
ROLINE DisplayPort Adapter, DP Stecker - Mini DP Buchse
ROLINE DisplayPort Adapter, DP Stecker - Mini DP Buchse
ROLINE DisplayPort Adapter, DP Stecker - Mini DP Buchse
ROLINE DisplayPort Adapter, DP Stecker - Mini DP Buchse
Artikel-Nr.:
     337-12.03.3132
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3132
EAN/GTIN:
     7611990120550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel

Zum Anschluss eines Mini DP Kabels an eine DisplayPort-Buchse

  • Mini DisplayPort-Adapter zum Anschluß eines Mini DP ST Kabels an eine DisplayPort-Buchse der Grafikkarte
  • Adapter mit Mini DP-Buchse und DP-Stecker
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
DisplayPort-Mini DisplayPort Adapter
Farbe:
weiß
Länge:
0.15 m
Max. Auflösung:
3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
DisplayPort Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
Mini DP Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Mini DisplayPort
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
passiv
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
19.3 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.027 kg
Bruttogewicht:
0,027
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.31
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: DisplayPort Kabel, Mini-DisplayPort Kabel, displayport kabel, Adapter, Mini, displayadapter, Mini-DisplayPort, Konverter, Mini-Display-Port, Stecker, videoadapter, Mini DP, DisplayPort, DisplayPortkabel, Mini-DP, monitoradapter, Mini DisplayPort, VideoAdapter, grafikadapter, bildschirmadapter, adapter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 5,28*
€ 7,99*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 5,68*
€ 8,33*
1
Frei Haus
ab € 6,06*
€ 8,86*
7
€ 6,95*
ab € 6,93*
€ 9,17*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 8,83*
€ 12,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.