Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-12.03.3105 Herst.-Nr.: 12.03.3105 EAN/GTIN: 7611990155071 |
| | |
|
| | |
| Zum Anschluss eines VGA-Monitors an eine DVI-Grafikkarte. Sie wollen Ihren neuen TFT mit angeschlossenem DVI-I-Kabel vorübergehend an den VGA-Anschluss anbinden? Oder haben Sie bereits die neue Grafikkarte mit DVI-I-Anschluss, aber noch einen VGA-Monitor? Dann brauchen Sie unsere DVI-VGA-Adapter!- Adapter mit HD15poliger Buchse und DVI-I Stecker
- Seite 1: DVI-I 24+5 Stecker
- Seite 2: HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA Buchse
Weitere Informationen: | | Hersteller: | ROLINE | Produktgruppe: | Adapter, Terminatoren, Konverter | Produkttyp: | DVI-VGA Adapter | Farbe: | schwarz | Lieferumfang: | 1x Adapter | Max. Auflösung: | 1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD) | Anschlüsse Seite 1 (PC): | DVI I 24 + 5 Stecker | Anschlüsse Seite 2 (Peripherie): | VGA HD15 Buchse | Seite 1 Typ des Anschlusses: | DVI-I 24+5 | Seite 1 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Seite 2 Typ des Anschlusses: | HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA | Seite 2 Art des Anschlusses: | Weiblich (Buchse) | Aktiv / Passiv: | passiv | Anwendungsbereich: | extern | Abmessungen (HxBxT): | 16 x 40 x 55 mm | Handverriegelungsschrauben: | ja | Höhe: | 16 mm | Breite: | 40 mm | Tiefe: | 55 mm | Gewicht: | 37.2 g | Verpackungshöhe: | 10 mm | Verpackungsbreite: | 70 mm | Verpackungstiefe: | 130 mm | Paketgewicht: | 0.051 kg | Bruttogewicht: | 0,051 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 4.31 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DVI, DVI Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, adapter vga, Stecker, bildschirmadapter, VideoAdapter, DVIkabel, Adapter, displayadapter, Konverter, adapter, monitoradapter, VGA, grafikadapter, videoadapter, DVI |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 337 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,28* | € 4,83* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 2,65* | € 5,88* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 5,33* | € 7,94* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,35* | € 8,64* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 6,48* | € 9,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|