Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE DVI-VGA Adapter, DVI ST / VGA BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE DVI-VGA Adapter, DVI ST / VGA BU
ROLINE DVI-VGA Adapter, DVI ST / VGA BU
ROLINE DVI-VGA Adapter, DVI ST / VGA BU
ROLINE DVI-VGA Adapter, DVI ST / VGA BU
ROLINE DVI-VGA Adapter, DVI ST / VGA BU
ROLINE DVI-VGA Adapter, DVI ST / VGA BU
ROLINE DVI-VGA Adapter, DVI ST / VGA BU
Artikel-Nr.:
     C3444-12.03.3105
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.03.3105
EAN/GTIN:
     7611990155071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

Zum Anschluss eines VGA-Monitors an eine DVI-Grafikkarte.
Sie wollen Ihren neuen TFT mit angeschlossenem DVI-I-Kabel vorübergehend an den VGA-Anschluss anbinden? Oder haben Sie bereits die neue Grafikkarte mit DVI-I-Anschluss, aber noch einen VGA-Monitor? Dann brauchen Sie unsere DVI-VGA-Adapter!

  • Adapter mit HD15poliger Buchse und DVI-I Stecker
  • Seite 1: DVI-I 24+5 Stecker
  • Seite 2: HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA Buchse
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
DVI-VGA Adapter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x Adapter
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Anschlüsse Seite 1 (PC):
DVI I 24 + 5 Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
VGA HD15 Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DVI-I 24+5
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Aktiv / Passiv:
passiv
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
16 x 40 x 55 mm
Handverriegelungsschrauben:
ja
Höhe:
16 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
55 mm
Gewicht:
37.2 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.051 kg
Bruttogewicht:
0,051
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.31
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DVI, DVI Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, vga adapter roline, adapter vga, adapter dvi dvi, monitoradapter, Adapter, bildschirmadapter, Konverter, grafikadapter, adapter, videoadapter, Stecker, DVIkabel, displayadapter, DVI, VGA, VideoAdapter
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.