Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-12.03.2991 Herst.-Nr.: 12.03.2991 EAN/GTIN: 7611990192281 |
| | |
|
| | |
| USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Typ A Steckverbinder mit Buchsen auf beiden Seiten - verlängert Ihre USB Strecke bei Datenraten von bis zu 5 GBit/s!- USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Typ A Verbindungsmodul (Buchse / Buchse)
- Datenübertragungsrate von bis zu 5GBit/s
- Kompaktes, schmales Gehäuse
- Farbe: schwarz
Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert. Weitere Informationen: | | Hersteller: | ROLINE | Produktgruppe: | Adapter, Terminatoren, Konverter | Produkttyp: | USB 3.2 Adapter / Gender Changer | Farbe: | schwarz | Übertragungsqualität: | USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0) | Anschlüsse Seite 1 (PC): | USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 A Buchse | Anschlüsse Seite 2 (Peripherie): | USB 3.0 A Buchse | Seite 1 Typ des Anschlusses: | USB 3 Typ A | Seite 1 Art des Anschlusses: | Weiblich (Buchse) | Seite 2 Typ des Anschlusses: | USB 3 Typ A | Seite 2 Art des Anschlusses: | Weiblich (Buchse) | Anwendungsbereich: | extern | Abmessungen (HxBxT): | 10 x 15 x 40 mm | Höhe: | 10 mm | Breite: | 15 mm | Tiefe: | 40 mm | Gewicht: | 12.4 g | Verpackungshöhe: | 25 mm | Verpackungsbreite: | 85 mm | Verpackungstiefe: | 130 mm | Paketgewicht: | 0.02 kg | Bruttogewicht: | 0,02 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 4.52 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Gender Changer, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, USB-A Gender Changer, usb buchse typ a, usb buchse, Schnittstellenadapter, Konverter, USB, Kabel, Adapter, GenderChanger, Stecker, Interfaceadapter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 337 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,32* | € 6,46* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,48* | € 10,82* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 9,55* | € 13,64* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 14,70* | € 20,68* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 14,35* | € 20,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|