Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Dockingstation USB Typ C, 8K30 HDMI, USB 3.2 Gen 2 (Typ-A+C), PD, 2.5GbE LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Dockingstation USB Typ C, 8K30 HDMI, USB 3.2 Gen 2 (Typ-A+C), PD, 2.5GbE LAN
ROLINE Dockingstation USB Typ C, 8K30 HDMI, USB 3.2 Gen 2 (Typ-A+C), PD, 2.5GbE LAN
ROLINE Dockingstation USB Typ C, 8K30 HDMI, USB 3.2 Gen 2 (Typ-A+C), PD, 2.5GbE LAN
ROLINE Dockingstation USB Typ C, 8K30 HDMI, USB 3.2 Gen 2 (Typ-A+C), PD, 2.5GbE LAN
ROLINE Dockingstation USB Typ C, 8K30 HDMI, USB 3.2 Gen 2 (Typ-A+C), PD, 2.5GbE LAN
ROLINE Dockingstation USB Typ C, 8K30 HDMI, USB 3.2 Gen 2 (Typ-A+C), PD, 2.5GbE LAN
ROLINE Dockingstation USB Typ C, 8K30 HDMI, USB 3.2 Gen 2 (Typ-A+C), PD, 2.5GbE LAN
Artikel-Nr.:
     337-12.02.1124
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     12.02.1124
EAN/GTIN:
     7630049628465
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station

Die USB Typ C Docking Station versorgt Ihr MacBook, Ultrabook, Notebook oder Ihren Laptop mit einem 8K-fähigen HDMI Anschluss, sowie mit drei USB 3.2 Gen 2 Anschlüssen (2x A + 1x C), einem USB Typ C PD (Power Delivery) Port und einem Anschluss für 2.5 Gigabit Ethernet!

  • Plug & Play
  • Aluminiumgehäuse in Space-Grau
  • Der HDMI Anschluss, ermöglicht die Erweiterung eines Displays oder dessen Spiegelung auf einen weiteren Monitor, Fernseher oder Beamer
  • Max. Auflösung: 7680x4320 @30Hz
  • Kompaktes und flaches Design
  • Systemvoraussetzungen: Windows 7/8/10 oder MacOS X10.2 und höher

Verbindung zum mobilen Gerät:
  • 1x USB Typ C Stecker

Anschlüsse für Peripheriegeräte:
  • 1x HDMI 8K Videoausgang: Spiegeln oder erweitern Sie Ihren Bildschirm auf einen Fernseher, Monitor oder Projektor.
  • 3x USB 3.2 Gen 2 Typ (2x A + 1x C) Ports (Datenübertragungsrate bis zu 10Gbit/s), zum Anschluss z.B. von Tastatur/Maus, USB HDD/SSD, etc.
  • 1x Typ C PD (Power Delivery, max. 60W)
  • 1x RJ45 für 2,5 Gigabit Ethernet

Hinweis: Unterstützung von "Alternate Mode (DisplayPort-Alt-Modus)" vorausgesetzt

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Notebook-Docking-Station
Farbe:
grau
Länge:
0.15 m
Lieferumfang:
Docking Station
Anschlüsse Seite 1 (PC):
USB-C
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
3x USB 3.2 Gen 2 Buchse (2x A+ 1x C), 1x HDMI Buchse, 1x ...
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A | RJ-45 | USB Typ C (USB-C) | USB 3 Typ A | USB Typ C PD (Power Delivery)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Material:
Aluminium
Höhe:
18 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
141 mm
Gewicht:
96 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
20 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.05 kg
Bruttogewicht:
0,05
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
7.15
Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Portreplikator, roline docking station, docking station, Kartenleser, Speicherkartenlesegerät, Netzwerk, multiport, Fernseher, Spiegelung, USBdockingstation, 4K, Adapter, Kartenlesegerät, Cardreader, Erweiterung, adapter, Monitor, Beamer, Konverter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 104,98*
€ 132,80*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,33*
€ 140,96*
4 Tage
66
€ 1,00*
ab € 112,50*
€ 141,68*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,80*
€ 158,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,67*
€ 144,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,70*
€ 140,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,98*
€ 124,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.