Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, weiß, 4,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, weiß, 4,5 m
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, weiß, 4,5 m
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, weiß, 4,5 m
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, weiß, 4,5 m
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, weiß, 4,5 m
Artikel-Nr.:
     337-11.99.8841
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.8841
EAN/GTIN:
     7611990189229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

USB 2.0 Highspeed-Kabel mit USB-Stecker Typ A auf USB-Stecker Typ B.

Zum Anschluss von USB 2.0 Geräten, wie Drucker, Scanner oder externen Festplatten. Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s.

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 2.0 Kabel
Farbe:
weiß
Länge:
4.5 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker / USB 2.0 Typ B Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ B
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Gewicht:
103.1 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.1 kg
Bruttogewicht:
0,1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.02
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel a auf b, usb anschlusskabel, usb kabel b, kabel, stecker, USBKabel, anschlusskabel, 11998845, USB, BStecker, quadratisch, Druckerkabel, 11.99.8845, TypAB, USB20
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,58*
2 Tage
3
pro Stück
€ 10,00*
ab € 2,04*
€ 3,19*
9 Tage
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,68*
€ 5,79*
4 Tage
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,96*
€ 7,41*
2 Tage
171
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,56*
€ 10,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 0,33* pro Meter)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.8809
ab € 0,81*
Ähnlich
VALUE
11.99.8831
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.