Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel, USB A-Stecker - USB B-Stecker, 4.5m, USB 2.0, Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30113443
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.8841
EAN/GTIN:
     7611990189229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Kabel, Typ=11.99.8841, Geschwindigkeit max. (Daten)=480 Mbps, Länge=4.5 m, Querschnitt AWG=28 AWG, Aussenmaterial=PVC, Farbe Ummantelung=Weiss, Funktion=Verbindet ein USB-Gerät mit einem Computer, Kabelaufbau=Rund, Steckverbinder A=USB A-Stecker, Steckverbinder B=USB B-Stecker, Zertifizierung für Gefahrenbereiche=-999, Konformität mit Normen=-999, USB-Typ=USB 2.0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
165 mm
Bruttogewicht:
100 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,58*
1 Tag
3
pro Stück
€ 10,00*
ab € 2,04*
€ 3,19*
9 Tage
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,66*
€ 5,78*
2 Tage
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,97*
€ 7,40*
Lager 115
171
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,59*
€ 10,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 0,918* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.8809
ab € 0,80*
Ähnlich
VALUE
11.99.8831
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.