Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, schwarz, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, schwarz, 1 m
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, schwarz, 1 m
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, schwarz, 1 m
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, schwarz, 1 m
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, schwarz, 1 m
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, schwarz, 1 m
VALUE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, schwarz, 1 m
Artikel-Nr.:
     337-11.99.5601
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5601
EAN/GTIN:
     7611990126118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

VALUE DisplayPort Kabel mit beidseitigem DP-Anschluss für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer Auflösung von bis zu 3840x2160 / 4096x2560 @60Hz!

  • DisplayPort ist ein universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Anwendungsbereiche sind im Wesentlichen der Anschluss von Monitoren und Fernsehgeräten an Computer, BluRay Player und ähnliche Geräte.
  • Der Anschluss benötigt weniger Platz und ist daher besser geeignet für tragbare Anzeigegeräte (Ultrabooks, Notebooks/Laptops) oder für 2 Anschlüsse an einer Grafikkarte (auf einem Slotblech).
  • Das praktische Steckerdesign verhindert ein rausrutschen des Kabels aus der DisplayPort Buchse
  • Konform zu DP v1.2 (max. 4096 x 2560 @60Hz)
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
DisplayPort-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1 m
Übertragungsqualität:
DisplayPort v1.2
Max. Auflösung:
4096 x 2560 @60Hz (4K)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Gewicht:
54.3 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.067 kg
Bruttogewicht:
0,067
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.23
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, DisplayPort Kabel, alarmkabel, displaykabel, monitorkabel, DPkabel, bildschirmkabel, DisplayPortkabel, Monitorkabel, 2160p, DisplayPort, 4k2k, Kabel, ultrahd, DPKabel, stecker, anschlusskabel, hdtv, kabel, fullhd
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 3,50*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,37*
€ 6,83*
€ 5,95*
ab € 7,48*
€ 8,94*
€ 3,50*
ab € 13,29*
€ 14,14*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5602
ab € 4,16*
Ähnlich
VALUE
11.99.5629
ab € 3,74*
Ähnlich
VALUE
11.99.5609
ab € 12,54*
Ähnlich
VALUE
11.99.5603
ab € 4,93*
Ähnlich
VALUE
11.99.5605
ab € 7,11*
Ähnlich
VALUE
11.99.5604
ab € 9,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.