Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Kabel DVI (18+1) ST - HDMI ST, schwarz, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Kabel DVI (18+1) ST - HDMI ST, schwarz, 2 m
VALUE Kabel DVI (18+1) ST - HDMI ST, schwarz, 2 m
VALUE Kabel DVI (18+1) ST - HDMI ST, schwarz, 2 m
VALUE Kabel DVI (18+1) ST - HDMI ST, schwarz, 2 m
VALUE Kabel DVI (18+1) ST - HDMI ST, schwarz, 2 m
VALUE Kabel DVI (18+1) ST - HDMI ST, schwarz, 2 m
Artikel-Nr.:
     337-11.99.5522
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.5522
EAN/GTIN:
     7611990172474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI HDMI Kabel
Adapterkabel HDMI

VALUE HDMI High Speed zu DVI-D Monitorkabel für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks, Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 @60Hz!

  • HDMI ist ein universeller Anschlussstandard für die Übertragung von Video- und Audiosignalen. Anwendungen sind vor allem der Anschluss von Monitoren und Fernsehern an Computer, Blu-Ray-Player und ähnliche Geräte
  • Der HDMI Anschluss benötigt weniger Platz und eignet sich daher besser für tragbare Anzeigegeräte (Ultrabooks, Notebooks/Laptops) oder für 2 Anschlüsse auf einer Grafikkarte (auf einer Slotplatte)
  • Geschirmtes Kabel mit vergoldeten Kontakten zur optimalen Übertragung von Bildsignalen
  • Kabel mit einem DVI-D (18+1) und einem HDMI-Stecker, das Kabel kann in beide Richtungen eingesetzt werden
  • Geeignet z.B. zur Anbindung eines TFT-Monitors mit DVI-Anschluss an eine Grafik-Karte mit HDMI-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI-DVI-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Stecker Seite 1:
DVI-D 18+1 Stecker
Stecker Seite 2:
HDMI 19 Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DVI-D 18+1, Single-Link
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
teilweise
Technische Besonderheiten:
Kabel kann in beide Richtungen eingesetzt werden
Gewicht:
121 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.128 kg
Bruttogewicht:
0,128
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.17
Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, value hdmi dvi kabel 2m, adapterkabel dvi, hdmi dvi kabel 2m, HDMI13, 1.3, kabel, stecker, anschlusskabel, HDMIkabel, bildschirmkabel, 24+1, DVIkabel, Kabel, HDMI High Speed, displaykabel, Monitorkabel, monitorkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 5,11*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,82*
€ 9,89*
5 Tage
3184
€ 1,00*
ab € 8,51*
€ 12,28*
€ 3,50*
ab € 14,36*
€ 20,30*
2 Tage
7
€ 5,95*
ab € 17,22*
€ 28,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.5519
ab € 2,72*
Ähnlich
VALUE
11.99.5516
ab € 3,06*
Ähnlich
VALUE
11.99.5553
ab € 8,78*
Ähnlich
VALUE
11.99.5532
ab € 3,99*
Ähnlich
VALUE
11.99.5552
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.