Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD 3,5mm Audio-Verlängerungskabel ST/BU, 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE GOLD 3,5mm Audio-Verlängerungskabel ST/BU, 2,5 m
ROLINE GOLD 3,5mm Audio-Verlängerungskabel ST/BU, 2,5 m
ROLINE GOLD 3,5mm Audio-Verlängerungskabel ST/BU, 2,5 m
ROLINE GOLD 3,5mm Audio-Verlängerungskabel ST/BU, 2,5 m
ROLINE GOLD 3,5mm Audio-Verlängerungskabel ST/BU, 2,5 m
Artikel-Nr.:
     337-11.09.4753
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.09.4753
EAN/GTIN:
     7611990112166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm

ROLINE GOLD Audio-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung

ROLINE GOLD Verlängerungskabel für 3,5mm Stereo
  • Ausführung Stecker / Buchse
  • Nylonverstärketes Kabelaussenmaterial für verbesserte Stabilität
  • Farbe: schwarz/gold

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
3,5mm Audio-Verlängerungskabel
Farbe:
schwarz / gold
Länge:
2.5 m
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo (Mini-Klinke)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo (Mini-Klinke)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Gewicht:
126.5 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.152 kg
Bruttogewicht:
0,152
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.41
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker, 3.5mm, Buchse, Audiokabel, 3, 5mm, Stereo, Audioverlängerung, Hochwertig, Retail, kabel, anschlusskabel, Blister-Verpackung, audiokabel, vergoldet, stecker, Stecker, klinkenkabel, Abschirmung, ROLINE GOLD Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 8,19*
€ 11,77*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,68*
€ 16,63*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.88.4753
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.