Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD 3,5mm Audio-Verlängerungskabel ST/BU, Retail Blister, 2,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE GOLD 3,5mm Audio-Verlängerungskabel ST/BU, Retail Blister, 2,5 m
ROLINE GOLD 3,5mm Audio-Verlängerungskabel ST/BU, Retail Blister, 2,5 m
ROLINE GOLD 3,5mm Audio-Verlängerungskabel ST/BU, Retail Blister, 2,5 m
ROLINE GOLD 3,5mm Audio-Verlängerungskabel ST/BU, Retail Blister, 2,5 m
ROLINE GOLD 3,5mm Audio-Verlängerungskabel ST/BU, Retail Blister, 2,5 m
ROLINE GOLD 3,5mm Audio-Verlängerungskabel ST/BU, Retail Blister, 2,5 m
Artikel-Nr.:
     C3444-11.88.4753
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.88.4753
EAN/GTIN:
     7611990143542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinke Verlängerung
Klinke Verlängerungskabel
klinke verlängerung

ROLINE GOLD Verlängerungskabel für 3,5mm Stereo

  • Ausführung Stecker / Buchse
  • Nylonverstärketes Kabelaussenmaterial für verbesserte Stabilität
  • Farbe: schwarz/gold

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Mit attraktiver Blister-Verpackung für Retailer oder Wiederverkäufer.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
3,5mm Audio-Verlängerungskabel
Farbe:
schwarz / gold
Länge:
2.5 m
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo (Mini-Klinke)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo (Mini-Klinke)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Gewicht:
126.5 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.169 kg
Bruttogewicht:
0,169
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.41
Weitere Suchbegriffe: 11094753, vergoldet, Blister-Verpackung, Stereo, 11.09.4753, audiokabel, anschlusskabel, 5mm, 11.88.4753-Gold, Abschirmung, Audiokabel, Buchse, kabel, Retail, stecker, Audioverlängerung, 3, Klinkenstecker, ROLINE GOLD Kabel, klinkenkabel, 3.5mm, Stecker, Hochwertig, Blister
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.09.4759
ab € 14,27*
Ähnlich
ROLINE
11.09.4753
ab € 8,18*
Ähnlich
ROLINE
11.09.4755
ab € 10,25*
Ähnlich
ROLINE
11.88.4759
ab € 17,25*
Ähnlich
ROLINE
11.88.4755
ab € 12,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.