Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD 3,5mm Adapterkabel (1x ST, 2x BU), 0,15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE GOLD 3,5mm Adapterkabel (1x ST, 2x BU), 0,15m
ROLINE GOLD 3,5mm Adapterkabel (1x ST, 2x BU), 0,15m
ROLINE GOLD 3,5mm Adapterkabel (1x ST, 2x BU), 0,15m
ROLINE GOLD 3,5mm Adapterkabel (1x ST, 2x BU), 0,15m
ROLINE GOLD 3,5mm Adapterkabel (1x ST, 2x BU), 0,15m
Artikel-Nr.:
     337-11.09.4213
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.09.4213
EAN/GTIN:
     7611990112326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
adapter klinke

Adapterkabel für die Umsetzung von 3,5mm Stereo Klinkenstecker (Mini-Klinke) auf 2x 3,5mm Stereo Buchse (Mini-Klinke) (Audioverteiler)

  • Für den Einsatz in Multimedia-Umgebungen
  • Vergoldete Kontakte für Kontaktsicherheit auch bei hohen Steckzyklen
  • Stecker mit Metallgehäuse für bessere Schirmung
  • Nylonverstärktes Kabelaußenmaterial bessere Stabilität

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Audioverteiler
Farbe:
schwarz / gold
Länge:
200 mm
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo (Mini-Klinke)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo (Mini-Klinke)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Anwendungsbereich:
extern
Gewicht:
59.6 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.064 kg
Bruttogewicht:
0,064
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.41
Weitere Suchbegriffe: 3.5mm, Audiokabel, 3, 5mm, Stereo, Audioadapter, Klinkenstecker, Hochwertig, Retail, kabel, anschlusskabel, Blister-Verpackung, audiokabel, vergoldet, stecker, klinkenkabel, Abschirmung, ROLINE GOLD Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 9,47*
€ 13,54*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,52*
€ 13,62*
5 Tage
28
€ 1,00*
ab € 14,34*
€ 20,46*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 9,57*
€ 23,14*
€ 3,50*
ab € 19,71*
€ 27,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.