Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD 3,5mm Adapterkabel (1x ST, 2x BU) 0,15m (11.09.4213)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE GOLD 3,5mm Adapterkabel (1x ST, 2x BU), 0,15m
ROLINE GOLD 3,5mm Adapterkabel (1x ST, 2x BU), 0,15m
ROLINE GOLD 3,5mm Adapterkabel (1x ST, 2x BU), 0,15m
ROLINE GOLD 3,5mm Adapterkabel (1x ST, 2x BU), 0,15m
ROLINE GOLD 3,5mm Adapterkabel (1x ST, 2x BU), 0,15m
Artikel-Nr.:
     2753I-1488316
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.09.4213
EAN/GTIN:
     7611990112326
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
adapter klinke
  • Für den Einsatz in Multimedia-Umgebungen
  • Adapterkabel für die Umsetzung von 3,5mm Stereo Klinkenstecker auf 2x 3,5mm Stereo Buchse (Audioverteiler)

Technische Daten

Hersteller  ROLINE
Herstellernummer  11.09.4213
Produktgruppe  Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp  Audioverteiler
Speditionsware  nein
Anschlüsse Seite 1 (PC)  3,5 mm Stereo Klinken-Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie)  2 x 3,5 mm Stereo Klinken-Buchse
Typ des linken Anschlusses  Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo
Art des linken Anschlusses  Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses  Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo
Art des rechten Anschlusses  Weiblich (Buchse)
Farbe (Kabel)  schwarz-gold
Anwendungsbereich  extern
Bruttogewicht  0.01 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Hersteller:
ROLINE
Herstellernummer:
11.09.4213
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Audioverteiler
Speditionsware:
nein
Anschlüsse Seite 1 (PC):
3,5 mm Stereo Klinken-Stecker
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
2 x 3,5 mm Stereo Klinken-Buchse
Typ des linken Anschlusses:
Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
Klinke 3,5 mm, 3-polig Stereo
Art des rechten Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Farbe (Kabel):
schwarz-gold
Anwendungsbereich:
extern
Bruttogewicht:
0.01 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: roline, 4213, 11094213, gold, adapterkabel, 11.09.4213, 35mm, 015m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 9,43*
€ 13,73*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,49*
€ 13,81*
5 Tage
27
€ 1,00*
ab € 14,39*
€ 20,49*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 9,56*
€ 23,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,14*
€ 30,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.