Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE SVGA Monitor-Kabel mit Ferritkern+DDC, HD15 ST-ST, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE SVGA Monitor-Kabel mit Ferritkern+DDC, HD15 ST-ST, 3 m
ROLINE SVGA Monitor-Kabel mit Ferritkern+DDC, HD15 ST-ST, 3 m
ROLINE SVGA Monitor-Kabel mit Ferritkern+DDC, HD15 ST-ST, 3 m
ROLINE SVGA Monitor-Kabel mit Ferritkern+DDC, HD15 ST-ST, 3 m
ROLINE SVGA Monitor-Kabel mit Ferritkern+DDC, HD15 ST-ST, 3 m
Artikel-Nr.:
     337-11.04.5653
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5653
EAN/GTIN:
     7611990192243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
svga kabel

High Quality Monitor-Anschlusskabel mit zwei Ferritkernen und DDC Funktionalität

  • Hochwertiges Kabel zum Anschliessen eines Monitors an eine Grafikkarte
  • Mit zusätzlich 2 Ferritkernen und DDC Funktionalität
  • Alle 15 Pins belegt
  • Doppelt geschirmtes Kabel (Geflecht und Folienschirm)
  • Handverriegelungsschrauben
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
SVGA-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
doppelt geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Technische Besonderheiten:
mit Ferritkern und DDC Funktionalität
Gewicht:
327.4 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
210 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.42 kg
Bruttogewicht:
0,42
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.16
Weitere Suchbegriffe: VGAKabel, displaykabel, monitorkabel, Kabel, bildschirmkabel, Monitorkabel, VGAkabel, stecker, anschlusskabel, kabel, HD15
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 11,74*
€ 16,62*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,90*
€ 20,99*
€ 3,50*
ab € 21,05*
€ 29,14*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 27,29*
€ 37,31*
7 Tage
85
€ 6,99*
ab € 28,57*
€ 38,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5660
ab € 28,64*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5665
ab € 30,00*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5652
ab € 9,79*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5670
ab € 39,37*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5656
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.