Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD DisplayPort Kabel, DP ST - ST, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE GOLD DisplayPort Kabel, DP ST - ST, 5 m
ROLINE GOLD DisplayPort Kabel, DP ST - ST, 5 m
ROLINE GOLD DisplayPort Kabel, DP ST - ST, 5 m
ROLINE GOLD DisplayPort Kabel, DP ST - ST, 5 m
ROLINE GOLD DisplayPort Kabel, DP ST - ST, 5 m
ROLINE GOLD DisplayPort Kabel, DP ST - ST, 5 m
ROLINE GOLD DisplayPort Kabel, DP ST - ST, 5 m
Artikel-Nr.:
     337-11.04.5647
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5647
EAN/GTIN:
     7611990194797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 5m
displayport kabel

ROLINE GOLD DisplayPort Kabel mit beidseitigem DP-Anschluss für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer Auflösung von bis zu 3840x2160 / 4096x2560 @60Hz!

  • DisplayPort ist ein universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Anwendungsbereiche sind im Wesentlichen der Anschluss von Monitoren und Fernsehgeräten an Computer, BluRay Player und ähnliche Geräte
  • Der Anschluss benötigt weniger Platz und ist daher besser geeignet für tragbare Anzeigegeräte (Ultrabooks, Notebooks/Laptops) oder für 2 Anschlüsse an einer Grafikkarte (auf einem Slotblech)
  • Das praktische Steckerdesign verhindert ein rausrutschen des Kabels aus der DisplayPort Buchse
  • Das robuste Nylonschutzgeflecht schützt das DisplayPort Kabel effektiv und setzt es optisch in Szene
  • Hochwertiges, doppelt geschirmtes Kabel (Folie+Geflecht) mit vergoldeten Kontakten für die optimale Übertragung der Bildsignale
  • Steckergehäuse goldfarben

ROLINE GOLD Displayport Kabel M/M DP ST - ST 5 m für das Verbinden eines Laptops, PCs oder Monitors mit einem Fernsehgerät, Beamer oder Projektor - Einwandfreie Bildschirmübertragung von Videos und Audiosignalen in 4k2k.

Die Kabel der ROLINE GOLD Serie stehen für Premium Qualität, beste Verarbeitung und eine lange Lebensdauer. Hochwertige Stecker-Gehäuse und vergoldete Steckkontakte sorgen für Kontaktsicherheit, flüssige Audio-Übertragung und höchste Stabilität bei häufigem Ein- und Ausstecken des Kabels. Die Displayport Stecker sitzen präzise und fest in der Buchse des Anschlussgerätes, dies verhindert mögliche Wackelkontakte oder abruptes Abbrechen der Übertragung. Die hochwertig verarbeitete Nylon-Ummantelung, sowie die Doppelschirmung des Verbindungskabels garantieren optimale Signalqualität und schützen zuverlässig vor Beschädigungen oder Quetschungen, die zu einem Kabelbruch führen können.
Das Displayport Kabel findet seinen Anwendungsbereich in der Verbindung von Bildschirmen, Fernsehgeräten oder Monitoren an Computer, PCs und Laptops oder umgekehrt.

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

  • Konform zu DP v1.2 (max. 4096 x 2560 @60Hz)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
DisplayPort-Kabel
Farbe:
schwarz / gold
Länge:
5 m
Übertragungsqualität:
DisplayPort v1.2
Max. Auflösung:
4096 x 2560 @60Hz (4K)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Gewicht:
231.8 g
Verpackungshöhe:
45 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.34 kg
Bruttogewicht:
0,34
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.36
Weitere Suchbegriffe: ultrahd, Kabel, 4k2k, monitorkabel, Monitorkabel, 2160p, anschlusskabel, hdtv, DisplayPortkabel, Abschirmung, vergoldet, DisplayPort, bildschirmkabel, kabel, Retail, Blister-Verpackung, DPkabel, fullhd, ROLINE GOLD Kabel, DPKabel, displaykabel, Hochwertig, stecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 14,63*
€ 20,62*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,73*
€ 25,85*
6 Tage
126
€ 1,00*
ab € 19,25*
€ 26,67*
€ 3,50*
ab € 23,76*
€ 32,44*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 26,60*
€ 39,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.