Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE DisplayPort Kabel DP ST - DVI ST, schwarz, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE DisplayPort Kabel DP ST - DVI ST, schwarz, 3 m
ROLINE DisplayPort Kabel DP ST - DVI ST, schwarz, 3 m
ROLINE DisplayPort Kabel DP ST - DVI ST, schwarz, 3 m
ROLINE DisplayPort Kabel DP ST - DVI ST, schwarz, 3 m
ROLINE DisplayPort Kabel DP ST - DVI ST, schwarz, 3 m
ROLINE DisplayPort Kabel DP ST - DVI ST, schwarz, 3 m
ROLINE DisplayPort Kabel DP ST - DVI ST, schwarz, 3 m
Artikel-Nr.:
     337-11.04.5611
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5611
EAN/GTIN:
     7611990186334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI Kabel auf Displayport
Displayport Kabel auf DVI

Schließen Sie Ihre Grafikkarte mittels DisplayPort an einen Monitor mit DVI Anschluss an - mit einer maximalen Auflösung von bis zu 1920x1080 @60Hz!

  • DVI ist der Standard für die digitale Video-Übertragung im Computer-Bereich.
  • Display Port ist der neue Standard für die digitale Audio/Video-Übertragung im TV- und Multimedia-Bereich für z.B. die Anbindung eines Monitors mit DVI-Schnittstelle an eine Grafikkarte mit DisplayPort-Anschluss. Der DisplayPort ist signalkompatibel zu DVI.
  • Kabel mit einem DisplayPort-Stecker und einem DVI-Stecker
  • Konform zu DP v1.1 (max. 2560 x 1600 @60Hz)

Hinweis: Eine DisplayPort nach DVI Verbindung ist nur in einer Richtung verwendbar. Der DisplayPort-Anschluß ist nur auf der Datenquellenseite verwendbar (z.B. Grafikkarte).

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
DP-DVI-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
143.6 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.198 kg
Bruttogewicht:
0,198
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.26
Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, displayport kabel auf dvi roline, adapterkabel dvi, adapterkabel displayport dvi, DPKabel, fullhd, hdtv, anschlusskabel, DisplayPort, Kabel, Monitorkabel, monitorkabel, kabel, ultrahd, DP-DVI, stecker, 2160p, 4k2k, DisplayPortkabel, bildschirmkabel, displaykabel, DVIkabel, DPkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 13,85*
€ 20,03*
Lager 337
Frei Haus
ab € 14,57*
€ 20,47*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 18,41*
€ 25,35*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 19,67*
€ 27,05*
1 Tag
15
€ 5,95*
ab € 20,03*
€ 29,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5613
ab € 10,20*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5610
ab € 12,30*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5612
ab € 17,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.