Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 5 m
ROLINE Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 5 m
ROLINE Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 5 m
ROLINE Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 5 m
ROLINE Monitorkabel DVI, ST-ST, (24+1) dual link, 5 m
Artikel-Nr.:
     337-11.04.5555
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5555
EAN/GTIN:
     7611990146062
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
DVI Verlängerung

ROLINE Monitorkabel DVI in "dual link"-Version

DVI-Kabel für die direkte Verbindung zwischen dem digitalen Eingang des TFT-Monitors und dem DVI-Ausgang der Grafikkarte. Durch die direkte Übertragung von digitalen Signalen kann bei Grafikkarten sowie in der Monitorelektronik ohne die Umwandlung Digital/Analog gearbeitet werden. Dadurch ergeben sich Vorteile in der Geschwindigkeit des Bildaufbaus.

  • Vorteil von DVI: Es gibt keinen Qualitätsverlust durch Digital-/Analog-Wandlung wie bei der VGA-Schnittstelle
  • Hochwertig geschirmtes Kabel mit Handverriegelungsschrauben
  • Vergoldete Kontakte
  • Diese Kabel mit DVI-Stecker (DVI-D) beidseitig, in "dual link"-Version, sind optimal zum Anschluss von DVI-Monitoren an DVI-Grafikkarten

ROLINE Monitorkabel mit DVI-Steckern beidseitig - Exzellente Videoübertragungen in maximaler Auflösung

Die Kabel der Marke ROLINE zeichnen sich durch hochwertige Materialqualität, solide Verarbeitung und passgenau gefertigte Steckkontakte aus. Der robuste und trotzdem flexible Kabelmantel aus PVC in schwarz schützt effektiv vor Beschädigungen und Kabelbruch. Die Stecker des Kabels sind 100% passgenau und sitzen fest in der Buchse des Anschlussgerätes. Die Steckverbindung wird durch die Handverriegelungsschrauben zusätzlich gesichert.
Das ROLINE DVI-Kabel überträgt digitale Videosignale flüssig und störungsfrei. Das Kabel mit DVI-Steckern eignet sich beispielsweise als Verbindung zwischen Computer, Laptop oder Grafikkarte und einem Anzeigegerät wie Monitor, Beamer oder Fernseher. Die äußerst strapazierfähige Kabel-Ummantelung ist doppelt geschirmt, was der Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen dient. Vergoldete Steckkontakte beugen Oxidation vor und verbessern zudem die Signalübertragung.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
DVI-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
5 m
Stecker Seite 1:
DVI - D 24+1 Stecker
Stecker Seite 2:
DVI - D 24+1 Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DVI-D 24+1, Dual-Link
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Technische Besonderheiten:
Dual Link
Gewicht:
547.9 g
Verpackungshöhe:
80 mm
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
350 mm
Paketgewicht:
0.548 kg
Bruttogewicht:
0,548
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.16
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel 24+1 5m, dvi kabel 5m, dvi kabel, kabel, stecker, duallink, Ferrit, anschlusskabel, bildschirmkabel, DVIkabel, dvid, Kabel, displaykabel, Monitorkabel, monitorkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 10,00*
ab € 3,10*
€ 4,70*
Lager 337
Frei Haus
ab € 15,59*
€ 21,63*
€ 8,95*
ab € 16,82*
€ 23,90*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 19,31*
€ 26,46*
€ 3,50*
ab € 19,75*
€ 27,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5595
ab € 28,99*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5598
ab € 69,77*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5525
ab € 8,96*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5599
ab € 98,96*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5535
ab € 10,70*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5556
ab € 19,50*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5521
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.