Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 3.2 Gen 1 Kabel, A-C, ST/ST, schwarz, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Kabel, A-C, ST/ST, schwarz, 1 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Kabel, A-C, ST/ST, schwarz, 1 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Kabel, A-C, ST/ST, schwarz, 1 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Kabel, A-C, ST/ST, schwarz, 1 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Kabel, A-C, ST/ST, schwarz, 1 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Kabel, A-C, ST/ST, schwarz, 1 m
Artikel-Nr.:
     337-11.02.9011
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.9011
EAN/GTIN:
     7611990117239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel

USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel in der neuen SuperSpeed Qualität erlauben eine Übertragung mit bis zu 5 Gbit/s.

  • USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung
  • Mit dem neuen reversiblen Typ C Stecker und einem klassischen Typ A Stecker
  • Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen
  • Geeignet für Datentransferraten von bis zu 5 Gbit/s

ROLINE USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Kabel Typ A-Stecker auf Typ C-Stecker - Lade- und Verbindungskabel für Smartphone oder Tablet

Die Kabel der Marke ROLINE zeichnen sich durch hochwertige Materialqualität, solide Verarbeitung und passgenau gefertigte Steckkontakte aus. Der robuste und trotzdem flexible Kabelmantel aus PVC in mattschwarz schützt effektiv vor Beschädigungen und Kabelbruch. Die massiven, gummierten Einfassungen der USB-Stecker dienen zuverlässig als Knickschutz. Die Stecker des Kabels sind 100 % passgenau und sitzen fest in der Buchse des Anschlussgerätes. Vergoldete Kontakte sorgen zudem für eine verbesserte Signalübertragung.
Das ROLINE USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed Kabel überträgt Daten und Signale in Höchstgeschwindigkeit. Das Verbindungskabel mit reversiblem Typ C-Stecker und einem klassischen Typ A-Stecker eignet sich beispielsweise als Ladekabel für viele Smartphones, Tablets und andere Geräte mit USB-C-Buchse.

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 3.2 Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1 m
Übertragungsqualität:
USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)
Anschlüsse:
USB 3 Typ A Stecker / USB Typ C (USB-C) Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Gewicht:
34.2 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.05 kg
Bruttogewicht:
0,05
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.11
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, usb kabel a auf c 1m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, mda, mac, Tablet, phone, stecker, Ebook, Smartphone, anschlusskabel, ipod, mobile, kabel, Typ C, USBKabel, ipad, iphone, USB31, cell, superspeed, handheld, TabletPC, apple, USB-C-Buchse, USB
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 5,73*
€ 8,32*
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 9,14*
€ 13,05*
€ 8,95*
ab € 10,21*
€ 15,36*
5 Tage
6
€ 1,00*
ab € 14,81*
€ 20,90*
€ 3,50*
ab € 15,42*
€ 21,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.9010
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.