Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 3.2 Gen 1 Kabel, Typ A-A, ST/BU, schwarz, 0,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Kabel, Typ A-A, ST/BU, schwarz, 0,8 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Kabel, Typ A-A, ST/BU, schwarz, 0,8 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Kabel, Typ A-A, ST/BU, schwarz, 0,8 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Kabel, Typ A-A, ST/BU, schwarz, 0,8 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Kabel, Typ A-A, ST/BU, schwarz, 0,8 m
Artikel-Nr.:
     337-11.02.8977
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8977
EAN/GTIN:
     7611990190454
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung typ a
usb verlängerung

USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Superspeed Verlängerungskabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung.

  • Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen
  • Geeignet für Datentransferraten von bis zu 5 Gbit/s

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 3.2 Verlängerungskabel
Farbe:
schwarz
Länge:
0.8 m
Übertragungsqualität:
USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)
Anschlüsse:
USB 3 Typ A Stecker / USB 3 Typ A Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Maximale Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Gewicht:
46.6 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.035 kg
Bruttogewicht:
0,035
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.08
Weitere Suchbegriffe: roline usb verlängerung, USBVerlängerung, USB3.0, USBKabel, kabel, USBVerlängerungskabel, anschlusskabel, stecker, USB
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 6,65*
1 Tag
714
€ 14,99*
ab € 5,45*
€ 10,46*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,81*
€ 11,34*
€ 3,50*
ab € 14,40*
€ 20,57*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.8978
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.