Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD USB 3.2 Gen 1 Kabel, Typ A-B, 0,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE GOLD USB 3.2 Gen 1 Kabel, Typ A-B, 0,8 m
ROLINE GOLD USB 3.2 Gen 1 Kabel, Typ A-B, 0,8 m
ROLINE GOLD USB 3.2 Gen 1 Kabel, Typ A-B, 0,8 m
ROLINE GOLD USB 3.2 Gen 1 Kabel, Typ A-B, 0,8 m
ROLINE GOLD USB 3.2 Gen 1 Kabel, Typ A-B, 0,8 m
Artikel-Nr.:
     337-11.02.8900
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8900
EAN/GTIN:
     7611990125418
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel

ROLINE GOLD USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Superspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit vergoldeten Kontakten und goldenem Metallsteckergehäuse

  • Vergoldete Kontakte für Kontaktsicherheit auch bei hohen Steckzyklen
  • Stecker mit Metallgehäuse für verbesserte Schirmung
  • USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1: Geeignet für Datentransferraten von bis zu 5 Gbit/s
  • Nylonverstärketes Kabelaussenmaterial für verbesserte Stabilität
  • Anschlüsse: Stecker Typ A auf Stecker Typ B

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 3.2 Kabel
Farbe:
schwarz / gold
Länge:
0.8 m
Übertragungsqualität:
USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)
Anschlüsse:
USB 3 Typ A Stecker / USB 3 Typ B Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ B
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
doppelt geschirmt
Verarbeitung Steckverbinder:
Gold
Handverriegelungsschrauben:
nein
Gewicht:
54.4 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.07 kg
Bruttogewicht:
0,07
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.34
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, roline usb kabel, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, USB KABEL, Hochwertig, USB, Retail, Kabel, Abschirmung, vergoldet, USBKabel, ROLINE GOLD Kabel, stecker, anschlusskabel, Blister-Verpackung, kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 3,51*
5 Tage
3314
€ 1,00*
ab € 8,39*
€ 8,96*
€ 3,50*
ab € 13,65*
€ 14,54*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 13,37*
€ 23,61*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.88.8900
ab € 6,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.