Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 3.2 Gen 1 Kabel, A ST - Micro B ST, schwarz, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Kabel, A ST - Micro B ST, schwarz, 3 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Kabel, A ST - Micro B ST, schwarz, 3 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Kabel, A ST - Micro B ST, schwarz, 3 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Kabel, A ST - Micro B ST, schwarz, 3 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Kabel, A ST - Micro B ST, schwarz, 3 m
Artikel-Nr.:
     337-11.02.8877
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8877
EAN/GTIN:
     7611990173808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...

Für die Verbindung von modernen USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Geräten die mit den Mikrosteckern ausgerüstet sind. USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Superspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung.

Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen. Geeignet für Datentransferraten von bis zu 5 Gbit/s.

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Micro USB 3.2 Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Übertragungsqualität:
USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)
Anschlüsse:
USB 3 Typ A Stecker / USB 3 Typ Micro B Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ Micro B
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Gewicht:
131 g
Verpackungshöhe:
15 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.16 kg
Bruttogewicht:
0,16
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.09
Weitere Suchbegriffe: usb kabel stecker a 3 meter, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Kabel, USB3.0, kabel, USBKabel, USBKABEL, anschlusskabel, stecker, USB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 5,83*
€ 8,51*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,25*
€ 13,30*
€ 3,50*
ab € 15,75*
€ 22,52*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.8876
ab € 3,89*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8873
ab € 4,31*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8875
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.