Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 3.2 Gen 1 Kabel, Typ A-B, schwarz, 0,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Kabel, Typ A-B, schwarz, 0,8 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Kabel, Typ A-B, schwarz, 0,8 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Kabel, Typ A-B, schwarz, 0,8 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Kabel, Typ A-B, schwarz, 0,8 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Kabel, Typ A-B, schwarz, 0,8 m
Artikel-Nr.:
     337-11.02.8869
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8869
EAN/GTIN:
     7611990196678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel

USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Superspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen.

  • Geeignet für Datentransferraten von bis zu 5 Gbit/s
  • Mit USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 wurden auch neue Stecker, Kabel und Buchsen eingeführt, die aber größtenteils abwärtskompatibel sind
  • Die neuen Typ A Stecker können auch mit den aktuellen Typ A 2.0 Buchsen verwendet werden. Die neuen Typ B Stecker sind nicht abwärtskompatibel zu den USB 2.0 Buchsen

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 3.2 Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
0.8 m
Übertragungsqualität:
USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)
Anschlüsse:
USB 3 Typ A Stecker / USB 3 Typ B Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ B
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Technische Besonderheiten:
USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1
Gewicht:
47.7 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.054 kg
Bruttogewicht:
0,054
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.08
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, roline usb kabel, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, Typ B, Typ, A, USB, Typ A, Kabel, B, USB3.0, USBKabel, 3.0, stecker, anschlusskabel, kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 6,68*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,60*
€ 11,05*
€ 3,50*
ab € 14,58*
€ 20,67*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.8870
ab € 5,43*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8871
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.