Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, schwarz, 0,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, schwarz, 0,8 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, schwarz, 0,8 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, schwarz, 0,8 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, schwarz, 0,8 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-B, schwarz, 0,8 m
Artikel-Nr.:
     337-11.02.8808
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8808
EAN/GTIN:
     7611990176984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen. Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s.

  • Zum Anschluss von Geräten mit USB Typ B Buchse; wie z.B. Drucker
  • Entspricht dem Standard USB 2.0 (Übertragung bis 480 Mbit/s)
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 2.0 Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
0.8 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker / USB 2.0 Typ B Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ B
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Gewicht:
40.3 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.043 kg
Bruttogewicht:
0,043
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.02
Weitere Suchbegriffe: roline usb kabel, usb anschlusskabel, 2.0, USB20, B, USBKabel, BStecker, quadratisch, anschlusskabel, TypA, Typ B, A, TypB, USB, Typ A, Druckerkabel, stecker, USB 2.0, kabel, TypAB
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 1,91*
€ 2,99*
3 Tage
10
1
€ 10,00*
ab € 2,04*
€ 3,19*
1
€ 8,95*
ab € 4,21*
€ 7,01*
2 Tage
50
1
€ 4,90*
ab € 5,09*
€ 7,60*
5 Tage
50
2
€ 6,99*
ab € 9,35*
€ 13,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.8818
ab € 2,61*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8830
ab € 3,28*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8845
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.