Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, Typ A-B, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, Typ A-B, 3 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, Typ A-B, 3 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, Typ A-B, 3 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, Typ A-B, 3 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, Typ A-B, 3 m
Artikel-Nr.:
     337-11.02.8803
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8803
EAN/GTIN:
     7611990194520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für Kontaktsicherheit auch bei hohen Steckzyklen. Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s.

  • ROLINE Gold Kabel mit vergoldeten Kontakten und goldenem Metalllsteckergehäuse
  • Nylonverstärketes Kabelaussenmaterial für verbesserte Stabilität

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 2.0 Kabel
Farbe:
schwarz / gold
Länge:
3 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker / USB 2.0 Typ B Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ B
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
doppelt geschirmt
Material Steckverbinder:
Gold
Handverriegelungsschrauben:
nein
Gewicht:
114.5 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.14 kg
Bruttogewicht:
0,14
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.32
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a-b 3.0m usb 2.0, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, kabel, Retail, vergoldet, Blister-Verpackung, stecker, USBKabel, anschlusskabel, ROLINE GOLD Kabel, USB, BStecker, quadratisch, Druckerkabel, TypAB, Abschirmung, Hochwertig, USB20
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 9,16*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,76*
€ 14,00*
5 Tage
796
€ 1,00*
ab € 11,31*
€ 16,14*
€ 3,50*
ab € 26,19*
€ 35,98*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.88.8803
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.