Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, Typ A-B, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, Typ A-B, 1,8 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, Typ A-B, 1,8 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, Typ A-B, 1,8 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, Typ A-B, 1,8 m
ROLINE GOLD USB 2.0 Kabel, Typ A-B, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     337-11.02.8802
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8802
EAN/GTIN:
     7611990194513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für Kontaktsicherheit auch bei hohen Steckzyklen. Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s.

  • ROLINE Gold Kabel mit vergoldeten Kontakten und goldenem Metalllsteckergehäuse
  • Nylonverstärketes Kabelaussenmaterial für verbesserte Stabilität

ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse!

Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 2.0 Kabel
Farbe:
schwarz / gold
Länge:
1.8 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker / USB 2.0 Typ B Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ B
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
doppelt geschirmt
Material Steckverbinder:
Gold
Handverriegelungsschrauben:
nein
Gewicht:
78 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.091 kg
Bruttogewicht:
0,091
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.32
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel a-b 1,8m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel a auf b, Druckerkabel, USB20, USBKabel, kabel, Retail, BStecker, Blister-Verpackung, quadratisch, vergoldet, ROLINE GOLD Kabel, TypAB, anschlusskabel, Hochwertig, stecker, Abschirmung, USB
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 7,79*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,94*
€ 9,98*
€ 8,95*
ab € 9,91*
€ 14,55*
5 Tage
1123
€ 1,00*
ab € 10,39*
€ 14,81*
€ 3,50*
ab € 16,47*
€ 23,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.88.8802
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.