Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-11.01.6630 Herst.-Nr.: 11.01.6630 EAN/GTIN: 7611990115501 |
| | |
|
| | |
| ROLINE Monitor-Anschlusskabel- Kabel zum Anschliessen eines Monitors an eine Grafikkarte oder einen VGA-Verteiler
- 14 Leitungen und zusätzlich eine Abschirmleitung, die mit dem Folienschirm des Kabels und beiden Steckern verbunden ist
- Steckergehäuse vergossen
- Handverriegelungsschrauben
Weitere Informationen: | | Hersteller: | ROLINE | Produktgruppe: | Kabel | Produkttyp: | VGA-Kabel | Farbe: | grau | Länge: | 3 m | Stecker Seite 1: | D-Sub HD 15 Stecker | Stecker Seite 2: | D-Sub HD 15 Stecker | Seite 1 Typ des Anschlusses: | HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA | Seite 1 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Seite 2 Typ des Anschlusses: | HD D-Sub 15-polig (HD-15), VGA | Seite 2 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Anwendungsbereich: | extern | Kabelschirmung: | geschirmt | Handverriegelungsschrauben: | ja | Gewicht: | 163.5 g | Verpackungshöhe: | 30 mm | Verpackungsbreite: | 200 mm | Verpackungstiefe: | 200 mm | Paketgewicht: | 0.22 kg | Bruttogewicht: | 0,22 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 4.15 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: displaykabel, monitorkabel, Kabel, VGA, bildschirmkabel, Monitorkabel, VGAkabel, stecker, anschlusskabel, kabel, HD15 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 337 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,49* | € 4,84* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,64* | € 8,15* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 9,56* | € 10,19* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 17,47* | € 18,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|