Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE RS232 Kabel BU-BU, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE RS232 Kabel BU-BU, 3 m
ROLINE RS232 Kabel BU-BU, 3 m
ROLINE RS232 Kabel BU-BU, 3 m
ROLINE RS232 Kabel BU-BU, 3 m
ROLINE RS232 Kabel BU-BU, 3 m
Artikel-Nr.:
     337-11.01.3730
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.3730
EAN/GTIN:
     7611990115228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
d-sub kabel

25poliges serielles RS232 Anschlusskabel

  • Kabel mit zwei 25poligen D-Sub Steckern
  • Verbindet z.B. eine Switchbox mit einem Rechner
  • 25 Leitungen 1:1 verbunden
  • Abschirmleitung, mit dem Folienschirm des Kabels und beiden Steckern verbunden
  • Steckergehäuse mit Spezial-Kunststoff vergossen für optimale Zugentlastung
  • Sehr gute Schirmung verhindert Datenverlust und elektromagnagnetische Störungen
  • Handverriegelungsschrauben
  • Bronzekontakte mit Gold-Überzug
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
25polige 1:1 Kabel / RS232
Farbe:
grau
Länge:
3 m
Anschlüsse:
Buchse / Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
D-Sub 25-polig (DB-25)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
D-Sub 25-polig (DB-25)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
257.8 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.226 kg
Bruttogewicht:
0,226
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Verbindung, kabel, stecker, RS232, Extension, anschlusskabel, seriell, 25polig, Kabel, Verlängerung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 6,99*
€ 10,45*
Lager 337
Frei Haus
ab € 7,92*
€ 11,43*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,42*
€ 16,17*
4 Tage
75
€ 1,00*
ab € 12,91*
€ 18,31*
€ 3,50*
ab € 20,87*
€ 28,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.3718
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.