Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE RS232 Kabel BU-BU, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE RS232 Kabel BU-BU, 1,8 m
ROLINE RS232 Kabel BU-BU, 1,8 m
ROLINE RS232 Kabel BU-BU, 1,8 m
ROLINE RS232 Kabel BU-BU, 1,8 m
ROLINE RS232 Kabel BU-BU, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     337-11.01.3718
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.3718
EAN/GTIN:
     7611990115211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Druckerkabel Seriell D-Sub 25 Pol S...
Sensorkabel
Sensorleitung

25poliges serielles RS232 Anschlusskabel

  • Kabel mit zwei 25poligen D-Sub Steckern
  • Verbindet z.B. eine Switchbox mit einem Rechner
  • 25 Leitungen 1:1 verbunden
  • Abschirmleitung, mit dem Folienschirm des Kabels und beiden Steckern verbunden
  • Steckergehäuse mit Spezial-Kunststoff vergossen für optimale Zugentlastung
  • Sehr gute Schirmung verhindert Datenverlust und elektromagnagnetische Störungen
  • Handverriegelungsschrauben
  • Bronzekontakte mit Gold-Überzug
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
25polige 1:1 Kabel / RS232
Farbe:
grau
Länge:
1.8 m
Anschlüsse:
Buchse / Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
D-Sub 25-polig (DB-25)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
D-Sub 25-polig (DB-25)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
ja
Gewicht:
183.1 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.23 kg
Bruttogewicht:
0,23
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, Verbindung, kabel, stecker, RS232, Extension, anschlusskabel, seriell, 25polig, Kabel, Verlängerung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 5,31*
€ 8,01*
Lager 337
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 8,60*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,39*
€ 13,40*
€ 3,50*
ab € 10,89*
€ 15,51*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.3730
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.