Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Paralleldruckerkabel DB25 ST - Centr.36 ST, grau, 4,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Paralleldruckerkabel DB25 ST - Centr.36 ST, grau, 4,5 m
ROLINE Paralleldruckerkabel DB25 ST - Centr.36 ST, grau, 4,5 m
ROLINE Paralleldruckerkabel DB25 ST - Centr.36 ST, grau, 4,5 m
ROLINE Paralleldruckerkabel DB25 ST - Centr.36 ST, grau, 4,5 m
ROLINE Paralleldruckerkabel DB25 ST - Centr.36 ST, grau, 4,5 m
Artikel-Nr.:
     337-11.01.1045
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.1045
EAN/GTIN:
     7611990115006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Centronics-Steckverbinder
Centronicssteckverbinder
D-Sub Kabel
Parallelkabel D-Sub 25 Pol Stecker ...

Paralleldruckerkabel für Drucker mit Centronics-Anschluss

  • Für Drucker mit Centronics-Anschluss
  • Kabel mit 25poligem D-Sub-Stecker und 36poligem Centronics-Stecker
  • 25 Leitungen
  • Abschirmleitung, mit dem Folienschirm und beiden Steckern verbunden
  • Steckergehäuse mit Spezial-Kunststoff vergossen, dadurch optimale Zugentlastung, kein Kabelbruch möglich
  • Sehr gute Schirmung verhindert Datenverlust und elektromagnetische Störungen
  • Bronzekontakte mit Gold-Überzug
  • Handverriegelungsschrauben

Verbindungsliste für Paralleldruckerkabel
25 pol. Stecker 1-14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25
36 pol. Stecker 1-14|32|31|36|33|19|21|23|25|27|29|30

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Paralleldruckerkabel
Farbe:
grau
Länge:
4.5 m
Anschlüsse:
Stecker / Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
D-Sub 25-polig (DB-25)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Centronics 36
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Verarbeitung Steckverbinder:
vergossen
Handverriegelungsschrauben:
teilweise
Gewicht:
380.6 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.427 kg
Bruttogewicht:
0,427
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.14
Weitere Suchbegriffe: centronics steckverbinder, kabel, anschlusskabel, stecker, Druckerkabel, Kabel, parallel, Printer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 9,70*
€ 13,78*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,23*
€ 18,76*
4 Tage
28
€ 1,00*
ab € 15,15*
€ 21,21*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 13,56*
€ 26,45*
€ 3,50*
ab € 20,05*
€ 27,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.1018
ab € 6,06*
Ähnlich
ROLINE
11.01.1030
ab € 7,49*
Ähnlich
ROLINE
11.01.1060
ab € 11,97*
Ähnlich
ROLINE
11.01.1090
ab € 16,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.