Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Paralleldruckerkabel DB25 ST - Centr.36 ST, grau, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Paralleldruckerkabel DB25 ST - Centr.36 ST, grau, 1,8 m
ROLINE Paralleldruckerkabel DB25 ST - Centr.36 ST, grau, 1,8 m
ROLINE Paralleldruckerkabel DB25 ST - Centr.36 ST, grau, 1,8 m
ROLINE Paralleldruckerkabel DB25 ST - Centr.36 ST, grau, 1,8 m
ROLINE Paralleldruckerkabel DB25 ST - Centr.36 ST, grau, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     337-11.01.1018
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.01.1018
EAN/GTIN:
     7611990110001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Centronics-Steckverbinder
Centronicssteckverbinder
D-Sub Kabel
Parallelkabel D-Sub 25 Pol Stecker ...

Paralleldruckerkabel für Drucker mit Centronics-Anschluss

  • Für Drucker mit Centronics-Anschluss
  • Kabel mit 25poligem D-Sub-Stecker und 36poligem Centronics-Stecker
  • 25 Leitungen
  • Abschirmleitung, mit dem Folienschirm und beiden Steckern verbunden
  • Steckergehäuse mit Spezial-Kunststoff vergossen, dadurch optimale Zugentlastung, kein Kabelbruch möglich
  • Sehr gute Schirmung verhindert Datenverlust und elektromagnetische Störungen
  • Bronzekontakte mit Gold-Überzug
  • Handverriegelungsschrauben

Verbindungsliste für Paralleldruckerkabel
25 pol. Stecker 1-14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25
36 pol. Stecker 1-14|32|31|36|33|19|21|23|25|27|29|30

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Paralleldruckerkabel
Farbe:
grau
Länge:
1.8 m
Anschlüsse:
Stecker / Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
D-Sub 25-polig (DB-25)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
Centronics 36
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Verarbeitung Steckverbinder:
vergossen
Handverriegelungsschrauben:
teilweise
Gewicht:
207.7 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.215 kg
Bruttogewicht:
0,215
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.14
Weitere Suchbegriffe: centronics steckverbinder, kabel, anschlusskabel, stecker, Druckerkabel, Kabel, parallel, Printer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 6,07*
€ 8,72*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,50*
€ 13,53*
4 Tage
147
€ 1,00*
ab € 11,08*
€ 15,74*
1 Tag
59
€ 14,99*
ab € 8,61*
€ 16,89*
€ 3,50*
ab € 16,89*
€ 23,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.01.1030
ab € 7,49*
Ähnlich
ROLINE
11.01.1045
ab € 9,71*
Ähnlich
ROLINE
11.01.1060
ab € 11,97*
Ähnlich
ROLINE
11.01.1090
ab € 16,35*
Ähnlich
ROLINE
11.01.6018
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.