| |
|
| Artikel-Nr.: 334-581080 Herst.-Nr.: 33215 EAN/GTIN: 7316577327383 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 33215-Q SKF Weitere Informationen: | | Typ: | 33215 | Ausführung: | Q | Innen Ø: | 75,00 mm | Außen Ø: | 130,00 mm | Breite: | 42,84 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Kegelrollenlager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 44,72* | € 56,44* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 47,23* | € 58,92* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 50,19* | € 62,14* | | | | | 10 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 66,72* | € 73,80* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 69,24* | € 96,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|