Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10033215 SKF Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080987b.jpg
0901d1968080987b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10033215
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     33215
EAN/GTIN:
     7316577327383
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Breite B: 41 mm Innendurchmesser d: 75 mm Außendurchmesser D: 130 mm Grenzdrehzahl min-1: 4800 Referenzdrehzahl min-1: 3600
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
130 mm
Breite B:
41 mm
Grenzdrehzahl min-1:
4800
Innendurchmesser d:
75 mm
Referenzdrehzahl min-1:
3600
Weitere Suchbegriffe: 10033215, 33215
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 8,90*
ab € 44,60*
€ 58,88*
1 Tag
630
1
€ 7,90*
ab € 44,60*
€ 58,89*
1 Tag
73
1
€ 4,90*
ab € 47,32*
€ 61,60*
5 Tage
628
1
€ 10,00*
ab € 49,87*
€ 62,58*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 66,49*
€ 73,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,41*
€ 86,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 368,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.772,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.