Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Pendelrollenlager 29414-E1-XL FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4663040
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     039000290000002
EAN/GTIN:
     4012802190403
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Axial-Pendelrollenlager 29414-E1-XL FAG
Weitere Informationen:
Typ:
29414
Ausführung:
E1-XL
Innen Ø:
70,00 mm
Außen Ø:
150,00 mm
Breite:
48,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Axialpendelrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 635-2, SKF, Axialpendellager, Axiallager, Wälzlager, Lager
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 172,73*
€ 194,05*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 231,30*
€ 251,43*
1 Tag
58
Frei Haus
ab € 258,65*
€ 278,90*
1 Tag
58
Frei Haus
ab € 259,26*
€ 278,90*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 543,16*
€ 584,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,32*
€ 695,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,35*
€ 691,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 573,47*
€ 682,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,82*
€ 669,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,16*
€ 646,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 543,16* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.488,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.