Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 29414 -E1-XL 70x150x48, Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 29414 -E1-XL 70x150x48, Axial-Pendelrollenlager
FAG 29414 -E1-XL 70x150x48, Axial-Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10085936
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     29414 -E1-XL
EAN/GTIN:
     04012802190403
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
29414 -E1-XL
Hersteller: FAG
Axial-Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,690 kg
Innenmaße:
70,000 mm
Außenmaße:
150,000 mm
Breite:
48,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Axial-Pendelrollenlager 29414 -E1-XL, FAG Axial-Pendelrollenlager
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 150,41*
€ 165,23*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 152,77*
€ 165,53*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 256,57*
€ 277,90*
4 Tage
71
€ 5,99*
ab € 256,78*
€ 279,23*
Lager 2867
35
Frei Haus
ab € 298,12*
€ 321,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,38*
€ 382,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,26*
€ 381,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 314,46*
€ 374,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,54*
€ 368,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,12*
€ 354,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.979,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.