| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4574840 Herst.-Nr.: 062538705000002 EAN/GTIN: 4012802385144 |
| |
|
| | |
| Stehlagergehaeuse SNV085-F-L FAG Weitere Informationen: | | Typ: | SNV085 | Ausführung: | F-L | Innen Ø: | 45 mm | Hersteller: | FAG | Bez./Bauart: | Stehlagergehäuse | DIN: | EN ISO 12944-2 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, Stehlagergehäuse, din 630 2305 fag, stehlager, stehlager fag, SKF, Guss-Gehäuse, Lagergehäuse, Gehäuse, Einheit |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,51* | € 42,40* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 34,49* | € 43,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 36,08* | € 45,42* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 39,31* | € 49,51* | | | | Lager 334 | | | | | | Frei Haus | ab € 66,08* | € 76,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|