| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4382600 Herst.-Nr.: 4382600 EAN/GTIN: 4042448089625 |
| | |
|
| | |
| Tesakrepp 4316 chamois 50 m - 30 mm Weitere Informationen: | | Breite: | 30 mm | Länge: | 50 MTR | Farbe: | chamois | Typ: | tesakrepp | Temperatureinsatzbereich: | bis +100 °C | Hersteller: | tesa | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa nopi abdeckband 50m x 30mm, abdeckband tesa, abdeckband, Tesakrepp, Klebeband, Kleben, Tesa, 4316, Maler |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,53* | € 3,36* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,77* | € 3,73* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,54* | € 3,92* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,80* | ab € 3,03* | € 3,95* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,41* | € 4,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|