Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 11208-TVH FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4325330
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     016700163000002
EAN/GTIN:
     4012801183468
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
Pendelkugellager 11208-TVH FAG
Weitere Informationen:
Typ:
11208
Ausführung:
TVH
Innen Ø:
40,00 mm
Außen Ø:
80,00 mm
Breite:
56,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Pendelkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, SKF, FAG, Wälzlager, Lager, Kugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
55
€ 4,90*
ab € 34,18*
€ 43,22*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,41*
€ 45,98*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 40,15*
€ 50,34*
€ 4,95*
ab € 42,992*
€ 53,412*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,93*
€ 75,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.982,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.