Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20511208-TVH FAG Pendelkugellager 11208-TVH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0000A171_a.png
0000A171_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-20511208-TVH
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167001630000
EAN/GTIN:
     4012801183468
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
Pendelkugellager 112..-TVH, mit breitem Innenring, Fixiernut, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 40mm Außendurchmesser [D]: 80mm Breite des Außenrings [B]: 18mm Breite des Innenrings [B i]: 56mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 19400N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 6500N Grenzdrehzahl [n G]: 101001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 86001/min Baureihe: 112..-TVH Klasse: Pendelkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
80mm
Baureihe:
112..-TVH
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
86001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
40mm
Breite des Außenrings [B]:
18mm
Breite des Innenrings [B i]:
56mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
19400N
Grenzdrehzahl [n G]:
101001/min
Klasse:
Pendelkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
6500N
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 20511208-TVH, 0167001630000, 11208-TVH
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
55
€ 4,90*
ab € 34,25*
€ 43,22*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,33*
€ 45,98*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 37,66*
€ 47,80*
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 40,20*
€ 50,24*
€ 4,95*
ab € 42,992*
€ 53,202*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.983,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.