Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 31316-XL FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4260940
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     085433322000010
EAN/GTIN:
     4054369803938
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager fag
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 31316-XL FAG
Weitere Informationen:
Typ:
31316
Ausführung:
XL
Innen Ø:
80,00 mm
Außen Ø:
170,00 mm
Breite:
42,50 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Kegelrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
127
Frei Haus
ab € 131,50*
€ 144,50*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,44*
€ 151,06*
€ 4,95*
ab € 152,213*
€ 165,713*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,33*
€ 174,53*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,87*
€ 276,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,68*
€ 329,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,23*
€ 328,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,77*
€ 321,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,26*
€ 318,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,87*
€ 300,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.982,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.