Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00003224 Herst.-Nr.: 31316-XL EAN/GTIN: 4054369803938 |
| |
|
| | |
| Kegelrollenlager 313, Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar, angestellt oder paarweise Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 170 | Baureihe: | 313.. | Breite in mm: | 42,5 | eClass71: | 23050910 | Innendurchmesser in mm: | 80 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Kegelrollenlager, einreihig |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 131,04* | € 143,45* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 137,53* | € 150,21* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 151,523* | € 165,113* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,58* | € 173,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 168,94* | € 183,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|