Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schutzhelm Grün 6-Punkt DIN/EN 397


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4017590
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4017590
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm
PE-Schutzhelm Gruen nach DIN/EN 397:2012+A1:2012 heruntergezogenes Nackenteil 6-Punkt-Ausfuehrung
Weitere Informationen:
Größe:
51 -64 cm
Hinweis:
6-Punkt-Gurt
Anwendung:
Kopfschutz
Farbe:
grün
Ausführung:
mit Regenrinne und Belüftungslöchern
Material:
Polyethylen (PE)
Norm:
PSA Kategorie II , EN 397:2012+A1:2012
Gewicht:
346 g
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.