Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring G22X30X4-C INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-32810
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     085427101000010
EAN/GTIN:
     4054369204179
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Radial-Wellendichtring
Dichtring G22x30x4-C INA
Weitere Informationen:
Typ:
G 22x30x4
Ausführung:
C
Innen Ø:
22,00 mm
Außen Ø:
30,00 mm
Breite:
4,00 mm
Hersteller:
INA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, Wälzlager-Dichtring, dichtring ina, dichtring, dichtring nbr, INA, Baureihe GR, Wälzlager, Lager, Ring, SKF, Baureihe G, Baureihe SD
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
248
10
€ 4,90*
ab € 1,6696*
€ 2,3096*
5 Tage
941
1
€ 5,99*
ab € 1,64*
€ 2,42*
2 Tage
941
1
€ 7,90*
ab € 1,76*
€ 2,61*
Lager 334
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,5962*
€ 2,8862*
1
€ 4,95*
ab € 1,9759*
€ 2,9359*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,8862*
€ 3,43458
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,5962*
€ 3,08948
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 288,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.