Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA G22-30-4 Wellendichtring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA G22-30-4 Wellendichtring
INA G22-30-4 Wellendichtring
INA G22-30-4 Wellendichtring
Artikel-Nr.:
     1955B-4040081538
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     G22-30-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Radial-Wellendichtring
INA G22-30-4 Wellendichtring
Innen 22 mm
Außen 30 mm
Breite 4 mm
Gewicht 0,003 kg
EAN 4054369204179
Staub-/Schutzlippe mit
Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar
Zugfeder ohne
Ausführung kautschukummantelt
Material NBR (Perbunan)
Temperaturbereich -30 bis +110 °C

INA G22-30-4 WELLENDICHTRING
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
G22-30-4
Werksnummer:
10132218
Länge netto mm:
0,03
Breite netto mm:
0,03
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,003000
Gewicht brutto Kg:
0,003000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellendichtring
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
248
10
€ 4,90*
ab € 1,6696*
€ 2,2996*
Lager 1955
786
1
€ 5,99*
ab € 1,63*
€ 2,40*
1 Tag
886
1
€ 7,90*
ab € 1,77*
€ 2,59*
20 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,5962*
€ 2,8762*
1
€ 4,95*
ab € 1,9859*
€ 2,9159*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.