Material = Nitril Typ = O-Ring-Sortiment, metrisch Kit Inhalt = 385 Stück Metrisches O-Ring-Kit von RS Pro, Nitril, 385 StückO-Ringe sind vielleicht die häufigste Form von Dichtungsmechanismen in d...
Material = Nitril Typ = O-Ring-Sortiment, zöllig Kit Inhalt = 382 Stück O-Ring-Ersatzschnur aus Nitril A für Spleißkit ist separat erhältlich. RS Pro Imperial O-Ring-Kit - Nitril. RS Pro O-Ring-Kit...
Material = Nitril Typ = O-Ring-Spleißsortiment für SAE-Flansche, zöllig Kit Inhalt = 125 Stück RS Pro O-Ring-Kit - für SAE-Flansche - Nitril. RS Pro O-Ring-Dichtungssatz, erhältlich in einer robust...
Werkstoffe: Stahl verzinkt mit NBR-Einlage Temperaturbereich: -30°C bis +100°C Betriebsdruck: bis 400 bar, bei Senkung auf Dichtfläche bis 1000 bar einsetzbar Vorteile: nach Aufstecken auf das Gewi...
Vorteile von M2LOOM Bis zu 65% geringerer Stromverbrauch und Co2-Ausstoß 5 Jahre M2LOOM-Garantie Sehr lange Lebensdauer von 50.000 bis zu 70.000 Stunden VDE-Zertifizierung (M2LOOM T8 LED-Röhren) ...
O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unver...
Inhalt: 1.000 Teile 100 x Kupfer-Dichtring Form A 12 x 18 x 1,5 (Art.-Nr. 6460-12-18) 100 x Kupfer-Dichtring Form A 14 x 20 x 1,5 (Art.-Nr. 6460-14-20) 100 x Kupfer-Dichtring Form C 14 x 21 x 2 (Ar...