Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager 30218 J2 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-19500
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     30218
EAN/GTIN:
     7316577326980
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Kegelrollenlager 30218 J2 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
30218
Ausführung:
J2
Innen Ø:
90,00 mm
Außen Ø:
160,00 mm
Breite:
33,56 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Kegelrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 8,90*
ab € 46,64*
€ 58,15*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 46,63*
€ 58,17*
1 Tag
7
1
€ 4,90*
ab € 59,99*
€ 71,46*
31 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 66,81*
€ 72,86*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 62,24*
€ 85,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,98*
€ 102,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 14 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,07*
€ 78,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.982,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.