Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10030218 SKF einreihiges Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080987b.jpg
0901d1968080987b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10030218
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     30218
EAN/GTIN:
     7316577326980
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
Einreihige Kegelrollenlager sind für die Aufnahme von Radial-Axial-Kombibelastungen und für einen reibungsarmen Betrieb vorgesehen. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Außenring montiert werden. Diese nicht selbsthaltenden und austauschbaren Komponenten erleichtern Einbau, Ausbau und Instandhaltung Durch Anstellen eines einreihigen Kegelrollenlagers gegen ein zweites Kegelrollenlager und Vorspannen der Anordnung lässt sich eine starre Lagerung erzielen. Vorteile: Hohe radiale und axiale Tragfähigkeit;Aufnahme einseitig wirkender Axiallasten;Reibungsarm und lange Gebrauchsdauer;Nicht selbsthaltende austauschbare KomponentenTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 90 mm Außendurchmesser D: 160 mm Breite B: 32,5 mm Breite C: 33,56 mm Anzahl der Reihen: 1 Grenzdrehzahl min-1: 4000 Referenzdrehzahl min-1: 3400
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
160 mm
Breite B:
32,5 mm
Breite C:
33,56 mm
Grenzdrehzahl min-1:
4000
Innendurchmesser d:
90 mm
Referenzdrehzahl min-1:
3400
Weitere Suchbegriffe: 30218, 10030218
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
1
€ 8,90*
ab € 46,08*
€ 58,05*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 46,06*
€ 58,06*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 66,28*
€ 72,74*
3 Tage
75
1
€ 4,30*
ab € 62,25*
€ 76,43*
6 Tage
1
1
€ 10,00*
ab € 70,53*
€ 83,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 72,74*
€ 86,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 363,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.983,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.